| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6236980 Herst.-Nr.: ST1W008S4A EAN/GTIN: 5059041935616 |
| |
|
| | |
| Kartentyp = microSD Gender = Stecker Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 1.1mm Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = SMD Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Anschlussart = Löten Gehäusematerial = LCP Länge = 14.15mm Breite = 2.0mm Tiefe = 16.3mm Betriebstemperatur max. = +85°C
Micro SD. New Micro SD ist die nächste Generation schmaler, flacher Speicherschaltkreise, die mit den neuen Karten vom Typ Micro SD (Transflash) ausgestattet werden können Lieferbar mit Scharnieren für geschlossene Anwendungen oder als Push/Push-Version, wenn die Karte häufig vom Benutzer entnommen werden muss. Micro SD ergibt im Vergleich mit Mini SD 70 % Einsparung. Höhe von nur 1,9 mm 4 Massepunkte bei Ausführung mit Scharnieren Robuster Verschluss für Sturzfestigkeit 10.000 Schaltspiele Push/Push-Mechanismus Hörbares Einrasten beim Einsetzen der Karte Weitere Informationen: | | Kartentyp: | microSD | Gender: | Stecker | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 1.1mm | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | SMD | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | LCP | Länge: | 14.15mm | Breite: | 2.0mm | Tiefe: | 16.3mm | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, 6236980, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, JAE, ST1W008S4A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors |
| | |
| |