Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

West Instruments 6010 LED Prozessanzeige für Widerstandsthermometer, Thermoelement H 45mm B 45mm 4-Stellen T. 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6233767
Hersteller:
     West Instruments
Herst.-Nr.:
     P6010-2100-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Widerstandsthermometer
prozessanzeige
Messfunktion = Widerstandsthermometer, Thermoelement
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Anzahl der Stellen = 4
Versorgungsspannung = 24 → 48 Vac/dc
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +55°C
Zulassungen = EN50082

Prozessanzeige West 6010+. Die 6010+ ist eine digitale Einbau-Prozessanzeige mit hohem Kontrast und gut ablesbarem Display. Die Anzeige wurde für optimale Bedienerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Temperatur- und ähnlichen Anwendungen. Die 6010+ bietet eine Konfiguration ohne Steckbrücken, Ausgangs-Steckplatinen und einen effizienten PC-Konfigurator für eine schnelle und einfache Einrichtung. Daneben ermöglichen die Steckmodule eine Neuübertragung von Prozesswerten oder die Stromversorgung des Senders und bis zu 4 Alarmrelais (mit oder ohne Verriegelung). Das Messgerät bietet eine feste rote oder grüne einzeilige Anzeige mit 4 Stellen. Bis zu 4 Ausgänge Ausgangs-Steckmodule für SSR-Treiber, Triac, Relais und lineare Ausgänge – einfach im Feld wechselbar Selbsterkennung von Optionsplatinen – für eine einfache, fehlerfreie Einrichtung Optionale Alarmrelais können mit oder ohne Verriegelung gewählt werden. PC-Konfigurator mit benutzerfreundlichem Assistenten hilft sowohl Anfängern als auch erfahrenen Benutzern. Konfiguration ohne Steckbrücken Modbus und ASCII-Kommunikation SSR-Treiberausgang mit 10 V ermöglicht den Betrieb von bis zu 3 typischen SSR/SCR-Eingängen. Mehrpunktskalierung und Tara-Funktionen standardmäßig
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Widerstandsthermometer, Thermoelement
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Anzahl der Stellen:
4
Versorgungsspannung:
24 → 48 Vac/dc
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+55°C
Zulassungen:
EN50082
Weitere Suchbegriffe: 6233767, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, West Instruments, P60102100020, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,93*
€ 439,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
West Instruments
PA1-W03
ab € 46,28*
Zubehör
West Instruments
PO2-C21
ab € 60,43*
Zubehör
West Instruments
PO2-C50
ab € 48,84*
Zubehör
West Instruments
PO1-C21
ab € 60,46*
Zubehör
West Instruments
PO2-W09
ab € 65,01*
Zubehör
West Instruments
PS1-CON
ab € 78,37*
Zubehör
West Instruments
PO2-C10
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.