| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6233262 Herst.-Nr.: TVS 410SK-11/11U EAN/GTIN: 5059040271135 |
| |
|
| | |
| Serie = TVS 410 Verriegelungsart = Scharnier Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer/2 Öffner Wechselspannung max. = 230V Gleichspannung max. = 24V
Sicherheitsscharnierschalter von SchmersalDer Sicherheitsscharnierschalter der Serie Schmersal TVS410 hat eine 2-Schließer-/2-Öffner-Normalzustands-Konfiguration. Die Kabeleinführung ist M16 und die Größe der Kabeleinführungen ist M16x1,5. Er hat einen Kontaktstrom von 4 A bei einer Nennspannung von 230 V ac und 24 V dc. Hinweis: Best.-Nr. 623-3284 und 623-3278 werden nicht mit einem Netzkabel geliefert. Standardscharnier separat erhältlich, siehe Best.-Nr. 623-3290Eigenschaften und Vorteile180° Öffnungswinkel, mit einstellbarem Schaltwinkel (K410-Werkzeug im Lieferumfang des Schalters enthalten) Positiver Bruchwinkel zwischen 5° und 8° Passendes (nicht sicheres) Scharnier erhältlich Metallgehäuse ist öl- und erdölbeständig Einstellbarer Schaltwinkel Öffnungswinkel: 180° Für Türen mit Scharnier links oder rechts An der Innen- und Außenseite des Sicherheitsschutzes montierbar Schraubklemmen, Käfigklemmen oder SteckverbinderAnwendungenVerpackungsmaschinen Druck- und Papiermaschinen Werkzeugmaschinen Metallindustrie Elektrische Industrie Spezielle Maschinenkonstruktion Messtechnik, Verfahrenstechnik, Prüf- und Laborgeräte Maschinen zur Kunststoffverarbeitung Gehäuse/Profilsysteme Maschinen für die NahrungsmittelverarbeitungZertifizierungenIEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 BG-zertifiziert Schutzart IP65 CE-zertifiziert CULus-zugelassen CCC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Serie: | TVS 410 | Verriegelungsart: | Scharnier | Kontakt-Konfiguration: | 2 Schließer/2 Öffner | Wechselspannung max.: | 230V | Gleichspannung max.: | 24V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Obentürschließer, Tuerfeststellanlage, Türschließer, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, obentürschließer innentür, obentürschließer, schaltscharnier schmersal, 6233262, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Schmersal, TVS410SK1111U, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Hinge Switches |
| | |
| |