Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal AZ16 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 2 Öffner/1 Schließer 2 Öffner 230V Glasfaserverstärkter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZ16 Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 2 Öffner/1 Schließer 2 Öffner 230V Glasfaserverstärkter
Artikel-Nr.:
     108EL-6233054
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZ16-12ZVRK-M20
EAN/GTIN:
     4030661180038
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 24V
Anschlussausführung = M20
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Kopfpositionen = 3
Serie = AZ16
Breite = 52mm

Schmersal Sicherheits-VerriegelungsschalterDer Standard-Sicherheitsverriegelungsschalter der Schmersal AZ16-Serie mit einfachem Maschinenschutz verfügt über 2 Öffner/1 Schließer. Das Gehäuse hat 4 Eingangspunkte: 1 an der Vorderseite, 1 an der Rückseite und 2 an der Top. Das Gehäusematerial besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Er hat eine maximale Nennspannung von 230 V ac/24 V dc und einen maximalen Nennstrom von 4 A.Eigenschaften und VorteileIndividuelle Codierung auf Anfrage erhältlich Lange Lebensdauer Doppelt isoliert 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Große Verdrahtungskammer Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit niedrigen Spannungen und Strömen Nicht empfindlich gegenüber schmutzigen Bedingungen durch patentiertes Rollensystem Schlitzlöcher zur Einstellung, kreisförmige Löcher für die PositionZertifizierungenIEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 Schutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert EAC-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner/1 Schließer
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
24V
Anschlussausführung:
M20
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Kopfpositionen:
3
Serie:
AZ16
Breite:
52mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, schlüsselschalter 230v ip67, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 6233054, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Schmersal, AZ1612ZVRKM20, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,35*
€ 40,39*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,36*
€ 42,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 46,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,08*
€ 47,75*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 37,11*
€ 48,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZ15/16-B1-2053 BALL LATCH
ab € 25,29*
Zubehör
Schmersal
AZ 15/16-B3
ab € 7,98*
Zubehör
Schmersal
AZ 15/16-B1
ab € 3,81*
Zubehör
Schmersal
AZ15/16-B3-1747
ab € 9,62*
Zubehör
Schmersal
AZ15/16-B2
ab € 7,86*
Zubehör
Schmersal
AZ15/16-B6
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.