| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6233048 Herst.-Nr.: AZ16-02ZVRK-M20-2254 EAN/GTIN: 5060641294256 |
| |
|
| | |
| Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner Sicherheitskontakte = 2 Öffner Wechselspannung max. = 230V Gleichspannung max. = 24V Anschlussausführung = M20 Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast IP Schutzart = IP 67 Anzahl der Kopfpositionen = 3 Serie = AZ16 Betriebstemperatur min. = -30°C
Schmersal Sicherheits-VerriegelungsschalterDer Standard-Sicherheitsverriegelungsschalter der Schmersal AZ16-Serie mit einfachem Maschinenschutz verfügt über 2 Öffnerkontakte. Das Gehäuse hat 4 Eingangspunkte: 1 an der Vorderseite, 1 an der Rückseite und 2 an der Top. Das Gehäusematerial besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Er hat eine maximale Nennspannung von 230 V ac/24 V dc und einen maximalen Nennstrom von 4 A.Eigenschaften und VorteileIndividuelle Codierung auf Anfrage erhältlich Lange Lebensdauer Doppelt isoliert 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Große Verdrahtungskammer Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit niedrigen Spannungen und Strömen Nicht empfindlich gegenüber schmutzigen Bedingungen durch patentiertes Rollensystem Schlitzlöcher zur Einstellung, kreisförmige Löcher für die PositionZertifizierungenIEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 Schutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert EAC-zertifiziert CCC-zertifiziert Weitere Informationen: | | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Wechselspannung max.: | 230V | Gleichspannung max.: | 24V | Anschlussausführung: | M20 | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärkter Thermoplast | IP Schutzart: | IP 67 | Anzahl der Kopfpositionen: | 3 | Serie: | AZ16 | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 230v, 6233048, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Schmersal, AZ1602ZVRKM202254, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| |