Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE(F) Folienkondensator 220nF ±5% / 250V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6224690
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2224JF
EAN/GTIN:
     5059039656349
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECQE(F)
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5.5 x 10.5 x 12mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Polyesterfolienkondensatoren Panasonic ECQE(F). Die Folienkondensatoren Panasonic ECQE(F) besitzen eine schwer entflammbare Epoxidharzbeschichtung und eine metallisierte Polyesterfolie. Diese Polyesterkondensatoren sind selbstheilend, nicht induktiv und bieten ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Leitertyp Pulverharzbeschichtet Großer Kapazitätsbereich verfügbar Großer Spannungsbereich verfügbar. Anwendungsbereich. ECQE(F)-Kondensatoren sind für allgemeine Nutzung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECQE(F)
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5.5 x 10.5 x 12mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 0,22uf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, 6224690, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE2224JF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.