Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ersatz-Thermoelement Typ K / +1100°C, Fühler L 625mm, Edelstahl 310, ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ersatz-Thermoelement Typ K / +1100°C, Fühler L 625mm, Edelstahl 310, ø 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6212489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6212489
EAN/GTIN:
     5056112048183
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 625mm
Fühlermaterial = Edelstahl 310
Anschlussart = Anschlusskopf
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 20 s

Ersatz-Einsatz Typ K. Thermoelemente Typ K ist ein Gerät zur Temperaturmessung, es besteht aus zwei Drähten aus verschiedenen Materialien. Wenn diese beiden Drähte miteinander verbunden werden, bilden sie eine elektrische Verbindung. Sobald sich die Temperatur an dieser Verbindung ändert, wird eine Spannung erzeugt, anhand derer man die Temperatur ablesen kann. Dies wird auch gemeinhin als „Seebeck-Effekt bezeichnet. Dies sind die Ersatz-Einsätze von RS Pro zur Befestigung von KNE-Anschlussköpfen. Eigenschaften und Vorteile. Heiße Kontaktstelle verborgen. Biegbar. Gepresste Mineralisolierung. KNE-Kopf mit kleiner Kette. Ummantelungslänge: 500 mm. Ummantelungsdurchmesser ist 8 mm. Mit einem Temperaturbereich von 0 °C / +700 °C. Universell einsetzbar. Drei Jahre Garantie. Arten von Thermoelementen. Thermoelemente Typ K: Typ K ist eine der gängigsten Arten von Thermoelementen. Thermoelemente Typ K sind beliebt wegen ihrer niedrigen Kosten und hohen Genauigkeit, sie bieten Zuverlässigkeit und haben einen großen Temperaturbereich. Thermoelemente Typ J: Typ J ist auch weit verbreitet und sehr bekannt für niedrigen Kosten, gute Leistung und hohe Zuverlässigkeit. Kann in höheren Temperaturbereichen eingesetzt werden, dies kann aber seine Lebensdauer verkürzen. Thermoelemente Typ T: Typ T bietet Stabilität und Konsistenz, man kann typischerweise erwarten, dass Typ T in außergewöhnlich niedrigen Temperaturen - wie z. B. beim Einfrieren - eingesetzt wird. Thermoelemente Typ N: Typ N hat ähnliche Genauigkeits- und Temperaturgrenzen wie Typ K. Typ N ist etwas teurer. Thermoelemente Typ L: Typ L ist spezialisiert auf die Messung von Flüssigkeiten wie flüssigen Metallen. Sie werden häufig im Heizungs- und Apparatebau eingesetzt. Auch diese Art von Thermoelementen ist kostengünstig, effizient und zuverlässig.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
625mm
Fühlermaterial:
Edelstahl 310
Anschlussart:
Anschlusskopf
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
20 s
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 6212489, Automation, Sensoren, RS PRO, MTDINK8500SCI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399581
ab € 20,81*
Zubehör
RS Pro
7877804
ab € 77,04*
Zubehör
RS Pro
7877813
ab € 78,82*
Zubehör
RS Pro
7877816
ab € 80,48*
Zubehör
RS Pro
7877810
ab € 82,43*
Zubehör
RS Pro
7877829
ab € 84,58*
Zubehör
RS Pro
8399614
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.