Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, LLx, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF ±20% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6198181
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LLL216R71E473MA01L
EAN/GTIN:
     5059043931913
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 1.25 x 2 x 0.6mm
Länge = 1.25mm
Tiefe = 2mm
Höhe = 0.6mm
Serie = LLx
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie Murata LLx. SMD niedrige Ersatzserieninduktivität (ESL) Geeignet für schnelle Mikroprozessoren und digitale Hochfrequenzgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
1.25 x 2 x 0.6mm
Länge:
1.25mm
Tiefe:
2mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
LLx
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 47nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, 6198181, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, LLL216R71E473MA01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 0,0207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.