Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Luftstromsensor, 10,8 → 26,4 Vdc, Analog Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Luftstromsensor, 10,8 → 26,4 Vdc, Analog Ausgang
Omron Luftstromsensor, 10,8 → 26,4 Vdc, Analog Ausgang
Omron Luftstromsensor, 10,8 → 26,4 Vdc, Analog Ausgang
Artikel-Nr.:
     108EL-6191916
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D6F-W01A1
EAN/GTIN:
     5059039388639
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Steuerausgang = Analog
Montageart = Kompakt
Versorgungsspannung = 10,8 → 26,4 Vdc
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Omron LuftstromDer kompakte, intelligente Luftstromsensor von Omron verfügt über MEMS-Technologie für präzise Massenstrommessungen bis zu 1 m/s. Das Gehäusedesign basiert auf einem Zentrifugal-Prinzip zur Trennung von Partikeln aus der Luft. Es verfügt über ein Netzteil zwischen 10,8 V dc und 26,4 V dc. Der Sensor verfügt über einen 3-poligen elektrischen Anschluss.Eigenschaften und VorteileStromaufnahme beträgt 15 mA (max.) Ausgangsspannungsbereich zwischen 1 V dc und 5 V dc Lieferung standardmäßig, optimal eingestellt im Werk, damit eine einfache und Rapid users Anwendung garantiert ist Die Effizienz des Staubabscheidungssystems trennt bis zu 99,5 % der trockenen Partikel Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C. Gehäusematerial PPSAnwendungenHaushaltsgeräte - Gasmessgerät, Gasleckdetektor, Gebäudebelüftung, Kessel-/Verbrennungssteuerung, Rauchmelder, lüftergestützte Heizung usw. Medizin: Brustentwässerung, Ventilator, Narkosegerät, CPAP, Sauerstoffkonzentrator, Ozongenerator, laparoskopische Chirurgie, Gaschromatograph, Kapnograph usw. Industrie: Prozesssteuerung, Umgebungsüberwachung/Gasschnüffler, Druckkabelüberwachung, Ventilatorsteuerung, verstopfte Filtererkennung, Gasschweißmaschine, Pick-and-Place, Brennstoffzelle, wissenschaftliche Geräte, Gasflussregler, Lüfter usw.ZertifizierungenIEC-Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Steuerausgang:
Analog
Montageart:
Kompakt
Versorgungsspannung:
10,8 → 26,4 Vdc
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Luftstrom-Sensor, Luftstromwächter, durchflusssensor luft, drosselventil, 6191916, Automation, Sensoren, Omron, D6FW01A1, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.