Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 161 Magnet-Sicherheitsschalter, 24 V ac/dc, Entriegelt bei Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-5065
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 161SK-12/12RK-024
EAN/GTIN:
     5060641284189
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Serie = AZM 161
Betätiger inklusive = Nein
Betätiger Typ = Verschiedene Optionen
Sicherheitskontakte = 4 Öffner
Leitungseinführung = M16
Hilfsschalter = 2 Schließer
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Abmessungen = 90 x 30 x 130 mm

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsmagnetschalter der Schmersal AZM161-Serie zur Entriegelung mit Stromversorgung hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc mit 4 Öffner Sicherheit und 2 Schließer Hilfskontaktkonfiguration. Er verfügt über doppelt isolierte Thermoplastgehäuse mit Schraubklemmen. Hinweis: Betätigungsschlüssel ist nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Verriegelungen mit Verriegelungsleistung sollten nur nach einer gründlichen Bewertung des Risikos verwendet werden, da die Schutzeinrichtung bei Ausfall der Stromversorgung oder beim Öffnen des Hauptschalters sofort geöffnet werden kann. Vorsicht: Der EN60947-5-1-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (AZM161), Magnet (AZM) und einem Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileVerriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Lange Lebensdauer Große Verdrahtungskammer Manuelle Freigabe Kabeleinführungen von 4M16 x 1,5ZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-19 CCC-zertifiziert EAC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Serie:
AZM 161
Betätiger inklusive:
Nein
Betätiger Typ:
Verschiedene Optionen
Sicherheitskontakte:
4 Öffner
Leitungseinführung:
M16
Hilfsschalter:
2 Schließer
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Abmessungen:
90 x 30 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 6175065, Schalter, Befehls- und Meldegeräte, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM161SK1212RK024
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
256
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 188,42*
€ 5,90*
ab € 181,89*
€ 195,99*
68 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 279,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
AZM M5 KEY
ab € 8,94*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B6
ab € 10,63*
Zubehör
Schmersal
AZM161-B1F
ab € 4,50*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1E
ab € 5,34*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1
ab € 4,59*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-2053
ab € 16,04*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-2177
ab € 8,57*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 6,64*
Zubehör
Schmersal
AZM 161-B1-1747
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.