Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Leistungsrelais
>
Artikel
TE Connectivity Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 12V dc Spule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6168590
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
PE014F12
EAN/GTIN:
5059040584358
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 400V ac
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 650Ω
Höhe = 10mm
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA
VDE. Serie PE - Bistabile/Verriegelungsrelais. Polarisiertes (bistabiles) Verriegelungsrelais mit einer Spule Hohe Spulenempfindlichkeit: 200 mW 1 Wechselkontakt, 5 A Isolierung Spule/Kontakt: 4000 Vac Maximale Schaltspannung 250 Vac Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C H x B x T: 10 x 20 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
400V ac
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
650Ω
Höhe:
10mm
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektrische Relais
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenrelais
,
Printrelais
,
Steckrelais
,
steckrelais 12v
,
steckrelais
,
te connectivity steckrelais
,
6168590
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektrische Relais
,
TE Connectivity
,
PE014F12
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Power Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 40nF, 18V, 11V, 13J, ZNR / 20A, 3000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.1mm, L. 44.5mm
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen