Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 100nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE850 Y2 Folienkondensator 100nF ±20% / 1.25 kV dc, 300 V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6167963
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE850ED6100MD18R06L2
EAN/GTIN:
     5059043931548
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE850
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 26mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 26 x 10.5 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Kondensatoren können direkt mit einer Netzversorgung verbunden werden. Sie dürfen jedoch NICHT in Positionen verwendet werden, in denen der Ausfall eines Kondensator Personen einer Stromschlaggefahr aussetzen würde. ENEC, UL, CSA. Serie PHE850. Die Folienkondensatoren der Serie PHE850 von KEMET verfügen über einen metallisierten Polypropylenfilm, der in selbstverlöschendes Material gekapselt ist, das die Anforderungen gemäß UL 94V-0 erfüllt. Diese Kondensatoren sind geeignet für den Einsatz als Störungen in Y2-Anwendungen, können jedoch auch in Reihe mit der Netzversorgung eingesetzt werden. Metallisierter Polypropylenfilm Selbstverlöschendes Material Kleine Abmessungen Flache Ausführungen EMI-Entstörer Zur Verwendung in Y2-Anwendungen (Leitung-zu-Erde)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.25 kV dc, 300 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE850
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
26mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
26 x 10.5 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 6167963, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE850ED6100MD18R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.