Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 220Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 220Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6167676
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6220M220R30
EAN/GTIN:
     5059043969343
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
metallpapierkondensator 220nf 250va...
metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
Serie = PMR209
Kapazität = 220nF
Spannung = 250 V ac, 630V dc
Widerstand = 220Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente = 1
Kapazitäts-Toleranz = ±20%
Widerstandstoleranz = ±30%
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Tiefe = 11.3mm
Länge = 24mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +85 °C.

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, UL, VDE. Serie PMR 209. Metallpapier X2, 250 V AC RC-Einheit geeignet für Einsatz in DC- und AC-Anwendungen zum Kontaktschutz, Kontaktentstörung und zum Überspannungsschutz Kleine Abmessungen Selbstverlöschende Kapselung Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Imprägniertes Papier sorgt besonders in Anwendungen mit Dauerbetrieb für ausgezeichnete Stabilität und besondere Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Serie:
PMR209
Kapazität:
220nF
Spannung:
250 V ac, 630V dc
Widerstand:
220Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Elemente:
1
Kapazitäts-Toleranz:
±20%
Widerstandstoleranz:
±30%
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Tiefe:
11.3mm
Länge:
24mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +85 °C.
Weitere Suchbegriffe: 6167676, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, RC Netzwerke, KEMET, PMR209MC6220M220R30, Passive Components, EMI Filters & Protection, RC Network Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.