Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 67 0,98 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 67 0,98 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6160439
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2JW-01K21
EAN/GTIN:
     5059039388783
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, VDE, TÜV. Hoch abgedichteter Ultra-Miniatur-Mikroschalter. Sehr klein und dicht gekapselter Mikroschalter mit Spulenfederbetätigung. Schutzart IEC IP50 (mit Lötanschlussklemme) Schutzart IEC IP67 (vorverdrahtet) Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 0,1 A @ 30 Vdc Vergoldete Kreuzschienenkontakte für hohe Zuverlässigkeit Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,98 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron microschalter rollenhebel, ausschalter, ausschalter ip67, 6160439, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2JW01K21, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 12,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,10*
€ 13,55*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,92*
€ 15,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.