Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 -25°C - +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 -25°C - +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6160237
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-162-1C5
EAN/GTIN:
     5059039388851
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Betriebstemperaturbereich = -25 → +105°C

OmronDer Miniatur-Mikroschalter Omron Serie D3V verfügt über einen Scharnierhebelbetätigungselement und eine Kontaktbelastbarkeit von 16 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration und einem Kontaktwerkstoff aus Silberlegierung.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 1,96 N Schnellverbindungsanschluss Umweltfreundlich - frei von Berylliumkupfer Mechanische Lebensdauer von 100000000 Schaltspielen Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 105 °C.ZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter omron d3v, ausschalter, ausschalter 16a, 6160237, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D3V1621C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,65*
1 Tag
66
20
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,97*
1 Tag
72
3
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,30*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.