| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6156042 Herst.-Nr.: L77D A15S ST1 EAN/GTIN: 5059041372169 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 15 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schraubklemme Gehäusematerial = Kunststoff Kontaktbeschichtung = Gold
D-Sub-Steckverbinder und Gehäusesortimente. 15- und 25-polige D-Sub-Steckverbinder mit direktem Schraubanschluss; Lieferung als Satz mit Gehäuse und Schrauben Stecker oder Buchse verfügbar Verfügbar mit Kunststoff- oder Metallgehäuse, gerade oder abgewinkelte Kabeleinführung Die technischen Daten entsprechen denen der D-Sub-Steckverbinder mit Schraubanschluss (Best.-Nr. ; 615-5954 615-5954 und Produktbereich). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schraubklemme | Gehäusematerial: | Kunststoff | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 6156042, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L77DA15SST1, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |