| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6155932 Herst.-Nr.: L717D B25P ST3 EAN/GTIN: 5059041788267 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schraubklemme Gehäusematerial = Stahl Kontaktmaterial = Messing
D-Sub-Steckverbinder und Gehäusesortimente. 15- und 25-polige D-Sub-Steckverbinder mit direktem Schraubanschluss; Lieferung als Satz mit Gehäuse und Schrauben Stecker oder Buchse verfügbar Verfügbar mit Kunststoff- oder Metallgehäuse, gerade oder abgewinkelte Kabeleinführung Die technischen Daten entsprechen denen der D-Sub-Steckverbinder mit Schraubanschluss (Best.-Nr. ; 615-5954 615-5954 und Produktbereich). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schraubklemme | Gehäusematerial: | Stahl | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6155932, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L717DB25PST3, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |