Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38 Series Interface Relais 12V ac/dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 250 → 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6137344
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.52.0.012.0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Relaismodul
Spulenspannung = 12V ac/dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 2
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 77.1mm
Höhe = 89.7mm
Länge = 14mm
Serie = 38 Series
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 15.2mA
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

VDE, Gost. Zubehör: Kennzeichnungsetiketten siehe ; 386-4447 386-4447 , Anschluss-Sammelschienen ; 386-4453 386-4453. Serie 38 - Schraub- und schraubenlose Anschlussklemmen. Ideale Schnittstelle für SPS und elektronische Systeme Abmessungen (H x B x T): 89,7 x 14 x 77,1 mm AgNi-Kontakte. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +55 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V ac/dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
2
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
77.1mm
Höhe:
89.7mm
Länge:
14mm
Serie:
38 Series
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
15.2mA
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: finder koppelrelais 12v, interface relais, interface-relais finder, 6137344, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Finder, 385200120060, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,00*
€ 31,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,14*
€ 43,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975945
ab € 101,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.