Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 12A 24V dc Spule / 1.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 12A 24V dc Spule / 1.5W
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 4-poliger Wechsler 12A 24V dc Spule / 1.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-6133819
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6133819
EAN/GTIN:
     5056112044406
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 240V ac
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 40.8mm
Spulenwiderstand = 388Ω
Spulenleistung = 1.5W
Betriebstemperatur min. = -45°C
Schaltleistung DC max. = 1,5 W

10 A, 12 A, 15 A Industrierelais. Kontaktwiderstand: max. 50 mΩ Mechanische Lebensdauer: 10 Millionen Schaltspiele Elektrische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
240V ac
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
40.8mm
Spulenwiderstand:
388Ω
Spulenleistung:
1.5W
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Schaltleistung DC max.:
1,5 W
Weitere Suchbegriffe: 6133819, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, BLY44CSL24VDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.