Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Zweireihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 19mm, Breite 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NMB Zweireihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 19mm, Breite 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6125852
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     DDR-1950ZZRA1P25LY121
EAN/GTIN:
     5059045844877
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager innendurchmesser 5...
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 19mm
Axiallager-Breite = 6mm
Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.06kN
Dynamische Traglast = 2.085kN
Bohrung Typ = Parallel
Axiallager-Material = Martensitischer Edelstahl

Metrische und zöllige Lager - ABEC 5. Metrische und zöllige Lager von NMB, gefertigt gemäß ABEC 5. Die Lager sind für den Einsatz mit Präzisionsinstrumenten, Kurvenschreibern usw. geeignet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Gleitlager und Flanschlager. Die metrischen und zölligen Lager kombinieren doppelte Schutzabdeckungen aus Metall, und die metrischen Gleitlager sind auch in Chromstahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
19mm
Axiallager-Breite:
6mm
Kugellager:
Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.06kN
Dynamische Traglast:
2.085kN
Bohrung Typ:
Parallel
Axiallager-Material:
Martensitischer Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, einreihige rillenkugellager, 6125852, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NMB, DDR1950ZZRA1P25LY121, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.