Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Platin Ø 1.5mm x 8mm, -200°C → +650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Platin Ø 1.5mm x 8mm, -200°C → +650°C
RS PRO PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Platin Ø 1.5mm x 8mm, -200°C → +650°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6117851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6117851
EAN/GTIN:
     5056112043454
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 8mm
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Temperatur erfasst min. = -200°C
Temperatur erfasst max. = +650°C
Anschlussart = Lot
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Prüfspitze
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 0,4 s

RS Pro kabelgewickeltes Pt100 PRT-Sensorelement. Von RS Pro: ein hochwertiger und zuverlässiger Pt100 PRT (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Resistance Temperature Detector) drahtgewickelter Platinum-Messsensor. Die zylindrische Form dieses Drahtwickelelements macht es ideal für die Unterbringung in einem schützenden Metallrohr oder -mantel. Dieser drahtgewickelte Pt100-Sensor wurde für optimale Leistung und Stabilität entwickelt und bietet eine genaue und zuverlässige Temperaturmessung für ein breites Anwendungsspektrum. Was ist ein RTD?. Ein RTD ist eine Art Temperatursensor, der auf der Wechselwirkung zwischen Metallen und Temperatur basiert. Mit zunehmender Temperatur des Metalls steigt auch der Widerstand im Stromkreis. Dieser Widerstand kann gemessen und in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. In einem Pt100 RTD steht das „Pt für Platin (Platindraht oder -schicht) und „100 bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C aufweist. Platin eignet sich besonders, da es ein lineares Widerstand-Temperatur-Verhältnis über einen großen Temperaturbereich aufrecht erhält. Was ist ein drahtgewickeltes Sensorelement?. Dieses drahtgewickelte PRT-Sensorelement besteht aus einem reinen Platindraht, der zu einer Miniaturspirale gewickelt ist. Diese Drahtspirale befindet sich dann in axialen Löchern in einem hochreinen Aluminiumoxid-Keramikstab. Das Design der Pt100-Sensorelemente gibt dem Platindraht Bewegungsfreiheit bei Ausdehnung und Kontraktion als Reaktion auf Erwärmung. Dies führt zu einer erhöhten Stabilität und Genauigkeit bei der Endtemperatur, da es Widerstandsanomalien beseitigt, die durch verengte Drähte verursacht werden können. Der einzige Nachteil dieser Pt100-Elemente ist, dass sie anfällig für Stöße und Vibrationen sind. Eigenschaften und Vorteile. Langzeitstabilität Hohe Genauigkeit Großer Temperaturmessbereich von –200 bis +650°C 2 Leiter Zylindrische Form, ideal für den Einsatz in Gehäuse oder Ummantelung. Anwendungen. Diese drahtgewickelten Temperatursensorelemente eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen. Kfz Chemieindustrie Mikroelektronik Klimaanlagen und Kühlung Temperaturmessung von Luft, Gas und Flüssigkeiten Nahrungsmittelverarbeitung Labore. Häufig gestellte Fragen. Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor?. Der PRT-Temperatursensor arbeitet, indem er das Sensorelement (oder das Prozessende) in die Anlage oder den Prozess einbringt, die eine Temperaturmessung erfordert. Mit zunehmender Temperatur des Platinwiderstandthermometers steigt sein Widerstand im Stromkreis. Bei jeder Erhöhung pro Temperaturgrad ändert sich auch der elektrische Widerstand um ein bestimmtes Verhältnis, das als Temperaturkoeffizient bezeichnet wird. Für Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit 100 Ohm Widerstand die Widerstandserhöhung pro Temperaturgrad 0,385 Ohm betragen würde. Der Gesamtwiderstandswert kann somit gemessen und in Temperatur umgewandelt werden. Wie wird der Widerstand gemessen?. Der durch den Temperatursensor erzeugte Widerstand wird gemessen, indem Strom durch einen der Drähte geschickt wird, um Spannung zu erzeugen. Diese Spannung wird dann mit einer geeigneten Brücke oder einem Voltmeter gemessen und der Widerstand in Ohm nach dem Ohmschen Gesetz (R=V/I) berechnet. Sobald der Widerstand bekannt ist, können Sie ihn mit Hilfe einer Kalibriergleichung oder einer Pt100-Tabelle in eine Temperaturmessung umwandeln. Ein Gerät zur Temperaturmessung oder ein Kalibrator kann ebenfalls an die Anschlüsse des Tastkopfes angeschlossen werden, der automatisch den gemessenen Widerstand in einen Temperaturmesswert umwandelt.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
8mm
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Temperatur erfasst min.:
-200°C
Temperatur erfasst max.:
+650°C
Anschlussart:
Lot
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
0,4 s
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, rs pro pt100, pt100, 6117851, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, DA081, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118090
ab € 169,39*
Zubehör
RS Pro
6118107
ab € 372,27*
Zubehör
RS Pro
4929753
ab € 28,51*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,77*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.457,83*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.