Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD Einbaumessgerät für Frequenz H 48mm B 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LCD Einbaumessgerät für Frequenz H 48mm B 96mm
Omron LCD Einbaumessgerät für Frequenz H 48mm B 96mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6117744
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3MA-L-C AC/DC24
EAN/GTIN:
     4536854784453
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Gleichspannung-Digitalanzeige
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Messfunktion = Frequenz
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 48mm
Ausschnitt-Breite = 96mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C

K3MA-L - Temperaturanzeige. Prozessanzeige mit zweifarbigen LEDs (rot und grün), vierstellig, Höhe 14,2mm Anzeige in °C oder °F Großer Eingangsbereich: 2 Platinwiderstandssonden-Typen und 10 Thermoelementtypen Taste an Vorderseite für einfache Auswahl Ausgang 1RT 5A/250V AC
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Frequenz
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
48mm
Ausschnitt-Breite:
96mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige, 6117744, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Omron, K3MALCACDC24, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.