Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige / ±0,08 %, 45mm, 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige / ±0,08 %, 45mm, 92mm
Omron Digitales Spannungsmessgerät AC LED-Anzeige / ±0,08 %, 45mm, 92mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6117609
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3HB-PPB 100/240VAC
EAN/GTIN:
     5059039387489
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Stromart = AC
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Genauigkeit = ±0,08 %
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = -10°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +55°C

K3HB-P-Zeitintervall-(Zeitraum)Einbaumessgerät. Mit mehrfarbigem Display zur Anzeige des Prozessstatus und konfigurierbares Balkendiagramm für die Anzeige der Eingangsgröße. Dieses Messgerät verfügt über 6 Betriebsweisen, Leitgeschwindigkeit, Zyklusgeschwindigkeit, Zeitunterschied, Dauer, gemessene Länge und Intervalldrehzahl, um vielseitige Funktionen, passend für die Anwendung, bereitzustellen. Diese Art von Messgerät umfasst eine skalierbare Eingangsdrehzahl von bis zu 50 kHz und eine große Auswahl an Eingangsoptionen. 1/8 DIN (48 x 96 mm) Fronttafel, 100-/240-V ac-VersorgungZwei Standardmodelle zur Abdeckung aller EingangsoptionenSeparate Optionsplatinen verfügbar, mit denen das Messgerät auf die gewünschte Anwendung abgestimmt werden kann (typische Best.-Nr. ; 611-7637 611-7637 )Über das mehrfarbige Display erhalten Sie eine sofortige Anzeige des Status mit konfigurierbarem Balkendiagramm zur Anzeige der GrößeEingangsdrehzahlen von bis zu 50 kHz6 Betriebsmodi für verschiedene AnwendungenEinfache Menüstruktur für schnelle EinrichtungenEinschließlich Vorskalierung zur Verarbeitung der Eingabe und Anzeige, um die Anzeige in tatsächlichen Einheiten auszugeben, um die falsche Auslegung von Werten zu vermeiden
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Genauigkeit:
±0,08 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
-10°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: ac spannungsmesser, spannungsmesser, 6117609, Automation, Prozessautomation, Omron, K3HBPPB100240VAC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,54*
€ 418,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,12*
€ 423,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 418,28*
€ 511,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,31*
€ 608,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,95*
€ 590,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
K33-CPB
ab € 41,27*
Zubehör
Omron
K33-L1A
ab € 133,39*
Zubehör
Omron
K33-L2A
ab € 133,57*
Zubehör
Omron
K34-C2
ab € 60,10*
Zubehör
Omron
K33-A
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.