Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Grau, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6117132
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64402 HWPP25-PP-GY
EAN/GTIN:
     4031026252513
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabeldurchmesser min. = 23mm
Kabeldurchmesser max. = 27mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 25mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 27mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 1.05mm
Länge = 25m
Serie = Helawrap

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln Hergestellt aus Polypropylen (PP) Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen Wiederverwendbar Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
23mm
Kabeldurchmesser max.:
27mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
25mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
27mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
1.05mm
Länge:
25m
Serie:
Helawrap
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 6117132, Kabel und Drähte, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16164402HWPP25PPGY, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4236*
€ 6,3052*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,7968*
€ 6,3808*
1 Tag
75
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,108*
€ 6,572*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 133,41*
€ 165,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,3052*
€ 7,50319
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,0152*
€ 7,15809
pro Meter
ab 375 Meter
€ 5,7144*
€ 6,80014
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 5,4136*
€ 6,44218
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,4236*
€ 5,26408
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 157,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.