Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-6117097
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64301 HWPP20-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026252469
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 18mm
Kabeldurchmesser max. = 21mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 20mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 21mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 0.95mm
Länge = 25m
Serie = Helawrap

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln Hergestellt aus Polypropylen (PP) Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen Wiederverwendbar Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
18mm
Kabeldurchmesser max.:
21mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
20mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
21mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
0.95mm
Länge:
25m
Serie:
Helawrap
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 6117097, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16164301HWPP20PPBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,4132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,87*
€ 142,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,95*
€ 140,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,23*
€ 128,79
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 97,41*
€ 115,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 20,56*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,1872*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.