| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6112159 Herst.-Nr.: PX0413/03S/PC EAN/GTIN: 5059041932448 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Montagetyp = PCB Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Schutzart = IP68 Nennstrom = 8.0A Serie = Buccaneer 400 Betriebsspannung = 250 V Gehäusegröße = 19 Gehäusematerial = Polymer Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebstemperatur min. = -40°C
Einbaustecker und -buchse für Leiterplattenmontage. Mit Kabelsteckern und -buchsen steckbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Montagetyp: | PCB | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 8.0A | Serie: | Buccaneer 400 | Betriebsspannung: | 250 V | Gehäusegröße: | 19 | Gehäusematerial: | Polymer | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaustecker, Leiterplattenbuchse, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, leiterplattenbuchse, bulgin einbaustecker, 6112159, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041303SPC, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 13,47* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,72* | € 16,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,30* | € 23,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 19,49* | € 34,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|