| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-609304 Herst.-Nr.: 609304 EAN/GTIN: 5056111926659 |
| |
|
| | |
| Klingenlänge = 250 mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 10, 24 Sägentyp = Handstichsäge
Stichsäge. Doppelseitiger Stichsägengriff mit zwei Sägeblattarten zum Schneiden von Löchern in unterschiedlichem Plattenmaterial, einschließlich Weichstahl mit einer Stärke von bis zu 5 mm Sägeblätter in ;quot;Langloch ;quot;-Ausführung (im Lieferumfang enthalten) ermöglichen das Schneiden kleinerer Löcher; der Griff nimmt jedoch auch 300-mm-Standardbügelsägeblätter an Im Lieferumfang des Griffs befindet sich jeweils ein Sägeblatt jedes Typs Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 250 mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 10, 24 | Sägentyp: | Handstichsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 609304, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, RS PRO, 13RS, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws |
| | |
| |