Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose HR25 9 Mikro Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 1.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6079787
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR25-9TP-12P(72)
EAN/GTIN:
     5059043947587
Suchbegriffe:
HR25-Rundsteckverbinder
HR25-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR25
Serie HR25 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mikro
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 30,0 V, 42,0 V
Gehäusegröße = 9
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mikro
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
30,0 V, 42,0 V
Gehäusegröße:
9
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 6079787, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR259TP12P(72)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 24,22*
€ 28,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,57*
€ 42,23*
1 Tag
57
1
€ 14,99*
ab € 26,83*
€ 45,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.