Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose HR25 9 Mikro Rundsteckverbinder Buchse 16-polig / 1.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6079743
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR25-9TJ-16P(72)
EAN/GTIN:
     5059043943015
Suchbegriffe:
HR25-Rundsteckverbinder
HR25-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR25
Serie HR25 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mikro
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 30,0 V, 42,0 V
Gehäusegröße = 9
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mikro
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
30,0 V, 42,0 V
Gehäusegröße:
9
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 6079743, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR259TJ16P(72)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,37*
€ 22,65*
300
€ 5,90*
ab € 26,22*
€ 30,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.