| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6079686 Herst.-Nr.: HR25-7TP-6P(72) EAN/GTIN: 5059043942490 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mikro Stecker / Buchse = Stecker Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Nennstrom = 1.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 30,0 V, 42,0 V Gehäusegröße = 7 Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mikro | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 1.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 30,0 V, 42,0 V | Gehäusegröße: | 7 | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,88* | € 15,70* | | | | | | | | 200 | | € 5,90* | ab € 13,92* | € 16,89* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,91* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|