| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6079642 Herst.-Nr.: HR25-7TJ-8P(72) EAN/GTIN: 5059043942452 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mikro Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Male Anschlussart = Löten Nennstrom = 1.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 30 V ac, 42 V dc Gehäusegröße = 7 Kontaktbeschichtung = Gold Betriebstemperatur min. = -25.0°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mikro | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Male | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 1.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 30 V ac, 42 V dc | Gehäusegröße: | 7 | Kontaktbeschichtung: | Gold | Betriebstemperatur min.: | -25.0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 6079642, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR257TJ8P(72), Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,90* | ab € 14,56* | € 17,79* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,45* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|