Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Marquardt 1935.3113 Wippschalter Beleuchtet Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST), Ein-Neutral-Aus, 20 A, Weiß, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt 1935.3113 Wippschalter Beleuchtet Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST), Ein-Neutral-Aus, 20 A, Weiß, IP 65
Marquardt 1935.3113 Wippschalter Beleuchtet Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST), Ein-Neutral-Aus, 20 A, Weiß, IP 65
Marquardt 1935.3113 Wippschalter Beleuchtet Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST), Ein-Neutral-Aus, 20 A, Weiß, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-607-7595
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3113
EAN/GTIN:
     5059040106109
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2polig ein/aus/ein
Kontaktanordnung = Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST)
Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite = 30mm
Tafelausschnitt Höhe = 22mm
Kontaktnennstrom = 20 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Weiß
Montageart = Frontplattenmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Betätigungselementform = Rechteckig
AC-Nennspannung = 250V

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Marquardt-Serie 1930 (wasserdicht gemäß IP65). Von Marquardt stammt ein umfangreiches Sortiment an zweipoligen Wippschaltern der Schutzart IP65 für die Tafelmontage. Mit einer Auswahl an beleuchteten und unbeleuchteten Betätigungselementen in verschiedenen Designs und Farben der Legende sind die versiegelten Wippschalter der Serie 1930 für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Montage ist einfach, sobald der empfohlene Plattenausschnitt hergestellt ist, rasten die robusten Kippschalter am Panel ein und werden durch die Halterippen gehalten, die einen festen Sitz gewährleisten. Die wasserdichten Wippschalter der Serie 1930 sind mit Impuls- oder Rasttechnik erhältlich, einschließlich 2- und 3-Positionen-Schaltung, Ein-Aus, Mitte-Aus und Umschaltung. Die vollständig abgedichteten IP65-Wippschalter sind ideal für Wartung und Reparatur in rauen Umgebungen, einschließlich Geräte der Klasse II. Eigenschaften und Vorteile AC-Netzanschluss Hoher Nennstrom von bis zu 20 A Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis 120 A, Bestellnummer ; 741-0836 741-0836 bis 100 A Geformtes schwarzes Gehäuse Modernes Wippschalter-Design Nennleistung nach UL 94 V-2 Ausschnitt nach Industriestandard IP65 mit integrierter Dichtung für zusätzlichen Schutz Anschluss über 6,3-mm-Schnellanschluss-Flachsteckerkontakte Schaltkonfigurationen DPNO, 2-poliger Schließer und zweipoliger Doppelkanal-Doppelumschalter Einschaltbetrieb Ein/Aus und Ein/Aus/Ein Anwendungen für Wippschalter Wippschalter sind eine der am häufigsten verwendeten Arten von elektrischen Schaltern, die heute auf dem Markt eingesetzt werden. Aufgrund ihres einfachen Aufbaus und der einfachen Bedienung werden Wippschalter sowohl im Haushalt als auch in der Industrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind: Sicherheitsgeräte Automatisierung und Bedientafeln Prüfgeräte Laborgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Häufig gestellte Fragen Sind die Wippschalter einfach anzuschließen?Ja, die Schalter der Serie 1930 sind mit 6,3-mm-Schnellanschluss-Steckern ausgestattet. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse entsprechend der benötigten Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Ein/Aus-Schalter (DPST)
Schaltfolge:
Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite:
30mm
Tafelausschnitt Höhe:
22mm
Kontaktnennstrom:
20 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Weiß
Montageart:
Frontplattenmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Betätigungselementform:
Rechteckig
AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65, 6077595, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Marquardt, 19353113
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 5,90*
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 6,06*
2 Tage
664
€ 7,95*
ab € 6,21*
€ 11,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 52 05
ab € 89,99*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 0,0959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.