Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-35N Präzisionswaage mit Zählfunktion 400g / Auflösung 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6063293
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-35N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Wägebereich = 400g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,01 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalendurchmesser = 105mm
Gewicht netto = 1kg
Modellnummer = 440-35N
Betriebstemperatur max. = +35°C

Waage, Netzadapter, Arbeitsschutzhaube, Windschutz (nur bei 440-21 N), Bedienungsanleitung. Präzisionswaagen Serie 440. Edelstahl-Wägeplatte RS232-Schnittstelle Stückzählen und und Prozentbestimmung Rezeptur: Getrennte Speicher für Taragefäß und Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total) Justierprogramm CAL Batteriebetrieb möglich (Batterie separat erhältlich). Optionales Zubehör. Passende Batterie 9V PP3 (Best.-Nr.: 450-3092)
Weitere Informationen:
Wägebereich:
400g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,01 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalendurchmesser:
105mm
Gewicht netto:
1kg
Modellnummer:
440-35N
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, präzisionswaage kern zählfunktion, feinwaage, kern feinwaage, 6063293, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, 44035N, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 236,00*
€ 271,66*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 211,70*
€ 271,68*
Frei Haus
ab € 246,80*
€ 283,75*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 249,36*
€ 286,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,41*
€ 385,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 327,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-33N
ab € 185,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.