Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig , THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6058651
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DBLC-J25PAF-20L6E
EAN/GTIN:
     5059041124959
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.0mm
Breite = 12.6mm
Tiefe = 19.2mm
Abmessungen = 53 x 12.6 x 19.2mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

JAE Right Angled PCB Mount D-Sub Plug and Socket Connectors
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.0mm
Breite:
12.6mm
Tiefe:
19.2mm
Abmessungen:
53 x 12.6 x 19.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6058651, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DBLCJ25PAF20L6E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.