Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 15-polig , THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6058645
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DALC-J15PAF-20L6E
EAN/GTIN:
     5059041123532
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig steck...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 39.1mm
Breite = 12.6mm
Tiefe = 19.0mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Jae rechtwinkliger D-Sub-Stecker und -Buchsensteckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
39.1mm
Breite:
12.6mm
Tiefe:
19.0mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickelmm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 6058645, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DALCJ15PAF20L6E, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.