Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon FG, THT Elektrolyt Kondensator 470nF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6022646
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UFG1HR47MDM
EAN/GTIN:
     5059043948683
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 3 μA

Aluminium-Elektrolytkondensator für Audiogeräte, Serie FG (mit Polarität). Hochwertige Audiokomponente Die neueste Elektroden-Folien-Ätztechnologie wird mit der traditionellen Schwingungstheorie von MUSE kombiniert, um "Fein Gold" zu schaffen Der umfangreiche Bass und die lebhafte Mitte/Höhen machen ihn ideal für DVDs, MDs und andere audiovisuelle Geräte PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max Lebensdauer: 85 °C, 1000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, elektrolytkondensator tht 50v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 6022646, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UFG1HR47MDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.