Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avago LED-Anzeige 7-Segment, Rot 626 nm Zeichenbreite 7.8mm Zeichenhöhe 14.2mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-588623
Hersteller:
     Avago
Herst.-Nr.:
     HDSP-5551
EAN/GTIN:
     5059041654791
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 626 nm
Zeichenbreite = 7.8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 17 x 12.6 x 8mm
Lichtstärke = 1,48 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 1,7 V
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Einstellige rote LED-Anzeige mit 7 Segmenten. Serie mit einstelligen roten LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich. Die Serie umfasst sowohl links- als auch rechtsseitige Dezimalpunktformate.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
626 nm
Zeichenbreite:
7.8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
17 x 12.6 x 8mm
Lichtstärke:
1,48 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
1,7 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige rot, 7 segment anzeige, 588623, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Avago Technologies, HDSP5551, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Broadcom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.