Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 19.1mm x 29.3mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-580017
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSB-12-01 ART
EAN/GTIN:
     5052751778870
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Gesamthöhe = 29.3mm
Höhe = 19.1mm
Unterstützte Maße = 17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 17.8mm
Unterstützte Breite = 17.8mm

Abstandshalter, selbstklebend. Abstandshalter aus Nylon mit selbstklebender Rückseite Die zu stützende Leiterplatte muß mit einer Bohrung (Ø 4 mm) versehen sein und wird durch einen Widerhaken sicher festgehalten, der jedoch bei Bedarf abmontiert werden kann Die Halterung kann dank der guten Halteeigenschaften des Klebstoffs permanent an den meisten glatten und sauberen Oberflächen befestigt werden Da die Halterungen keine Befestigungsschrauben benötigen, sind sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Haltestützen mit Gewinde nicht benutzt werden können, z. B. auf der Hinterseite von Frontplatten Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Farbe: Natur Leiterplattendicke 1,6 mm Lochdurchmesser 4,0 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
29.3mm
Höhe:
19.1mm
Unterstützte Maße:
17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
17.8mm
Unterstützte Breite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 580017, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSB1201ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.