Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-565695
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C101AP
EAN/GTIN:
     5059039564897
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Automobilstandard = AEC-Q200

Rollen Serie FK. Die auf einer vollständigen Rolle gelieferten Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie FK von Panasonic sind eine Miniaturversion der Serie FC mit Impedanzwerten von 40-60 % weniger als die Serie FC. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer von bis zu 5000 Stunden und sind gemäß AEC-Q200 zugelassen, sodass sie für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet sind. Teilnummern mit dem Suffix A* halten längere Zeit hohen Aufschmelztemperaturen stand.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 565695, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1C101AP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1C101AP
ab € 0,119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.