Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TRK Kabelkanal für die Industrie Weiß, 100 mm x 50mm Kunststoff, Länge 3m, Seitenwand Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-563494
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TRK50.2
EAN/GTIN:
     5059041012058
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 100 mm
Tiefe = 50mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkanal für die Industrie
Farbe = Weiß
Material = PVC
Länge = 3m
Seitenwandausführung = Geschlossen
Serie = TRK
Standards = BS 4678-4

Industrieller PVC-Kabelkanal. Robuster Kabelkanal gemäß BS4678 Teil 4, gefertigt aus weißem stoßfestem uPVC, mit selbstverlöschenden und korrosionsbeständigen Eigenschaften. Der Kabelkanal verfügt über einen zweifach verriegelnden Aufsteckdeckel mit hoher Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und mechanische Stöße. Eine Auswahl von weißen, stoßfesten uPVC-Zubehörteilen einschließlich Bögen, T-Stücken, Kupplungen und Endverschlüssen, um die Installation zu erleichtern. –5 °C bis +60 °C Betriebstemperatur Feuerbeständigkeit gemäß BS476 Teil 6. BS6099 UL94-V0 Bietet Beständigkeit gegen mineralische Säuren, Laugen, Reinigungsmittel und allgemeine Schädlinge
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
50mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkanal für die Industrie
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Länge:
3m
Seitenwandausführung:
Geschlossen
Serie:
TRK
Standards:
BS 4678-4
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, installationskanal weiß, installationskanal, 563494, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Schneider Electric, TRK502, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XAU502W
ab € 24,97*
Zubehör
Schneider Electric
TSE502W
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.