Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker GST18i3 Leuchtensteckverbinder, Konfektioniertes Kabel, Kontakte: 3, 16A, Schwarz, L. 1m, 1.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-560870
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.1064.1
EAN/GTIN:
     5059040998032
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = GST18i3
Gender = Stecker
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Konfektioniertes Kabel
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Drahtgröße = 1.5 mm²
Kabellänge = 1m
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = Messing

DIN VDE 0628, EN/IEC 61535 (Entwurf). Kabelsätze. GST18 Kabelsätze in verschiedenen Kombinationen und Längen 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> flexibles Kabel
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
GST18i3
Gender:
Stecker
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Konfektioniertes Kabel
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Drahtgröße:
1.5 mm²
Kabellänge:
1m
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 560870, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9223210641, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.232.1063.1
ab € 3,25*
Zubehör
Wieland
92.232.1060.1
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.