Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker/Buchse GST18i3 Leuchtensteckverbinder, Konfektioniertes Kabel, Kontakte: 3, 16A, Weiß, L. 6m, 1.5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-560830
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.6060.2
EAN/GTIN:
     5059040997974
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = GST18i3
Gender = Stecker/Buchse
Stecker / Buchse = Stecker, Buchse
Farbe = Weiß
Typ = Konfektioniertes Kabel
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Drahtgröße = 1.5 mm²
Kabellänge = 6m
Zugentlastung = Ja
Kontaktbeschichtung = Zinn

DIN VDE 0628, EN/IEC 61535 (Entwurf). Kabelsätze. GST18 Kabelsätze in verschiedenen Kombinationen und Längen 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> flexibles Kabel
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
GST18i3
Gender:
Stecker/Buchse
Stecker / Buchse:
Stecker, Buchse
Farbe:
Weiß
Typ:
Konfektioniertes Kabel
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Drahtgröße:
1.5 mm²
Kabellänge:
6m
Zugentlastung:
Ja
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 560830, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9223260602, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.238.6063.2
ab € 24,58*
Zubehör
Wieland
92.232.1060.2
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.