Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3200 J - S-Force DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 50W, 92 x 92 x 38mm, 13000U/min, 280m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-557812
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3214JH4
EAN/GTIN:
     5059039106462
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 92 x 92 x 38mm
Geräuschpegel = 73dB
Lüfterdrehzahl = 13000U/min
Lagertyp = Kugel

S-Force DC-Axiallüfter der Serie 3200J von ebm-papst. Die Serie 3200J S-Force an DC-Axiallüftern von ebm-papst ist kompakt mit einer hohen Leistungsdichte. Sie ist elektronisch gegen Verpolung, Blockierung und Überlastung geschützt, was zu einer zuverlässigen Leistung über eine lange Standzeit hinweg führt. Die völlig integrierte elektronische Kommutierung bedeutet, dass der Lüfter einfach zu verwenden ist, mit einfachem Einbau des Gehäuses. Die erhöhte Leistungsdichte elektronischer Bauteile bedeutet, dass Geräte viel Abwärme produzieren. S-Force-Lüfter leiten Wärme mit Luftströmungen von bis zu 950 m/h bei einem Systemdruck von bis zu 1200 Pascal ab. Bei Volllast (ca. 14.000 U/min) bieten sie bis zu 100 % mehr Leistung als ihre Vorgänger, arbeiten aber mit einem breiteren Luftstrombereich. Aufgrund einer druckbeständigen Leistungskurve und relativ niedrigem Geräuschpegel sind die Lüfter der Serie 3200 J S-Force die ideale Lösung für anspruchsvolle Elektronikkühlung. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Form, ideal platzsparend • Robuste Bauart • PWN-Steuereingang • Analoger Steuereingang • Geschützt gegen Feuchtigkeit und Salznebel • Go/No Go Alarm • Alarm mit Drehzahlbegrenzung • Externer und interner Temperaturfühler • Das Hersteller-Bestellnummer-Suffix ;quot;U ;quot; kennzeichnet ein gemäß IP68 geschützte Version. • Luftauslass über die Streben. Anwendungen. Die Lüfter der Serie S-Force werden häufig in industriellen, thermischen Steuerungs- und HLK-Anwendungen eingesetzt. Häufig gestellte Fragen. F: Lässt sich dieser Lüfter leicht bedienen? A: Mit der im Lüfterdesign integrierten Kommunikationselektronik ist der Lüfter mit wenigen Benutzereingaben betriebsbereit. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Der Lüfter besteht aus vers
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
92 x 92 x 38mm
Geräuschpegel:
73dB
Lüfterdrehzahl:
13000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 557812, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 3214JH4, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 102,89*
€ 5,90*
ab € 73,33*
€ 102,90*
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 109,71*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 72,06*
€ 110,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 141,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,85*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,67*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 32,71*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 3,81*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.