Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4100 NH7 - S-Force DC-Axiallüfter, Kugellager, 48 V dc / 90W, 119 x 119 x 38mm, 9500U/min, 500m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-557694
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4118N/2H7P
EAN/GTIN:
     5059039106523
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
Höhe = 119mm
Leistungsaufnahme = 90W
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 76dB
Lüfterdrehzahl = 9500U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Kugel

Das Hersteller-Teilenummer-Suffix "P" zeigt PWM-steuerbar an DCP-Lüftersteuerungen sind separat erhältlich: Best.-Nr. ; 6670377 6670377 , ; 6670371 6670371 , ; 6670380 6670380 , ; 6670383 6670383 , ; 6670387 6670387 , ; 6670396 6670396. S-Force Hochleistungs-Kompaktlüfter. Die Serie 6300TD bietet eine kompakte Lösung Allied mit hoher Leistung. Ermöglicht Drehzahlregelung und -überwachung, die in Anwendungen immer wichtiger werden. Diese Lüfterserie eignet sich besonders für die Kühlung von leistungsstarken elektronischen Komponenten, wie z. B. in Servern, TCA-Systemen, Telekommunikationsgeräten, Wechselrichterantrieben und vielen anderen industriellen Anwendungen. Leistung von 600 m3/h bis maximal 930 m3/h, je nach Modell PWM-Steuereingang Drehzahlmesser-Signalausgang mit offenem Kollektor als Standard Kompatibel mit DCP- und TMS-Controllern S-Force Familie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
Höhe:
119mm
Leistungsaufnahme:
90W
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
76dB
Lüfterdrehzahl:
9500U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 557694, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4118N2H7P, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 126,88*
€ 5,90*
ab € 147,45*
€ 184,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,87*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,30*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 324,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.