Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex Infrarot-Temperatursensor, Thermoelement Typ K Ausgang, 240 ms, ±1 °C oder ±1 % des Messwerts, 6 → 28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-553337
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     PC21MT-4
EAN/GTIN:
     5060641241953
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Thermoelement
Sensor Typ = Thermoelement Typ K
Reaktionszeit = 240 ms
Genauigkeit = ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge = 1m
Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc
Ausgangstyp = Thermoelement Typ K
Temperatur erfasst max. = +250°C
Gehäusematerial = Edelstahl 316
Montagetyp = M16 x 1 mm Gewinde
Durchmesser = 18 mm
IP Schutzart = IP65

PyroCouple Hochleistungsserie. Qualitativ hochwertige, preiswerte, berührungslose, Infrarot-Temperatursensoren, die geeignet sind zur Temperaturmessung von unzugänglichen oder beweglichen Objekten und Materialien. Schnelles Einschwingverhalten bei hoher Stabilität. Ausführungen mit luft-/wassergekühlten Gehäusen erhältlich. Schnelle und einfache Montage. Sowohl als zweiadrige als auch vieradrige Einheiten erhältlich:. 240 ms bis 90 % Ansprechzeit. Edelstahlgehäuse. M16 x 1-mm-Montagegewinde. Vorverdrahteter 1-m-Kabelanschluss. 6 V dc minimale Sensorspannung. Emissionsfaktor 0,95. Temperaturänderung variiert je nach Modell. Zweiadrige Sensoren übertragen die Zieltemperatur als 4-20 mA-Ausgang und bieten eine einfache Lösung für die meisten kontaktlosen Temperaturmessanwendungen an. Vieradrige Sensoren übertragen die Zieltemperatur als 0-50 mV- oder Thermoelementausgang und übertragen zusätzlich die Innentemperatur als 4-20 mA-Ausgang. Dieser zweite Ausgang kann dazu verwendet werden, sicherzustellen, dass der Sensor innerhalb der richtigen Umgebungstemperaturengrenzen betrieben wird und dazu, Schäden durch Überhitzung oder Unterkühlung zu vermeiden. Er kann auch dazu verwendet werden, eine ungefähre Anzeige der Lufttemperatur um den Sensor zu geben.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Thermoelement Typ K
Reaktionszeit:
240 ms
Genauigkeit:
±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kabellänge:
1m
Versorgungsspannung:
6 → 28 V dc
Ausgangstyp:
Thermoelement Typ K
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Gehäusematerial:
Edelstahl 316
Montagetyp:
M16 x 1 mm Gewinde
Durchmesser:
18 mm
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, thermoelement k, infrarotsensor, calex temperatursensor, 553337, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, Calex, PC21MT4, Automation & Control Gear, Sensors, Infrared Temperature Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CALEX Electronics
CIABS
ab € 26,34*
Zubehör
CALEX Electronics
CIAPSW
ab € 43,19*
Zubehör
RS Pro
1241071
ab € 80,98*
Zubehör
RS Pro
427997
ab € 2,27*
Zubehör
RS Pro
427991
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.