Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Transportkoffer Schwarz, Außenmaße 250 x 340 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-551491
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     551491
EAN/GTIN:
     5056070927414
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Wasserdichte Koffer
Lehrlingskoffer
Material = Polypropylen
Höhe Außen = 250 mm
Breite Außen = 340 mm
Äußere Tiefe = 80mm
Abmessungen Außen = 250 x 340 x 80mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Nein
Räder = Nein
Materialart = Kunststoff
Teiler = Nein

RS Pro Kunststoffkoffer, Gerätekoffer aus Polypropylen. RS Pro Gerätekoffer aus Kunststoff-Spritzguss – Polypropylen – sind verschleißfest und weisen einen hohen Widerstand gegen Beschädigungen auf. Eigenschaften und Vorteile. Verschleißfest Sehr beständig gegen Beschädigungen Integrierter Tragegriff, Deckel mit Scharnieren und Schnappverschlüssen Zwei nylonbeschichtete Schaumstoffeinsätze im Lieferumfang Ideal für das Mitführen und den Schutz von Produkten. Informationen zu Anwendungen. In der Serie von RS Pro Gerätekoffern aus Kunststoff findet sich bestimmt auch der Koffer Ihrer Wünsche. Wir bieten kompakte Kleinkoffer für empfindliche Teile bis hin zu Geräten für Militär und Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Außen:
250 mm
Breite Außen:
340 mm
Äußere Tiefe:
80mm
Abmessungen Außen:
250 x 340 x 80mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Räder:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Teiler:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gerätekoffer kunststoff schwarz, wasserdichte koffer, gerätekoffer kunststoff, 551491, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, L191461, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,21*
€ 31,88*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 54,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GT Line
EXPL PADLOCK
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.