| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-551413 Herst.-Nr.: 551413 EAN/GTIN: 5056111918739 |
| |
|
| | |
| Material = Polypropylen Höhe Außen = 245 mm Breite Außen = 320 mm Äußere Tiefe = 50mm Abmessungen Außen = 245 x 320 x 50mm Schaum = Ja Wasserdicht = Nein Räder = Nein Farbe = Schwarz Verriegelbar = Nein
RS Pro Kunststoffkoffer, Gerätekoffer aus Polypropylen. RS Pro Gerätekoffer aus Kunststoff-Spritzguss – Polypropylen – sind verschleißfest und weisen einen hohen Widerstand gegen Beschädigungen auf. Eigenschaften und Vorteile. Verschleißfest Sehr beständig gegen Beschädigungen Integrierter Tragegriff, Deckel mit Scharnieren und Schnappverschlüssen Zwei nylonbeschichtete Schaumstoffeinsätze im Lieferumfang Ideal für das Mitführen und den Schutz von Produkten. Informationen zu Anwendungen. In der Serie von RS Pro Gerätekoffern aus Kunststoff findet sich bestimmt auch der Koffer Ihrer Wünsche. Wir bieten kompakte Kleinkoffer für empfindliche Teile bis hin zu Geräten für Militär und Industrie. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Höhe Außen: | 245 mm | Breite Außen: | 320 mm | Äußere Tiefe: | 50mm | Abmessungen Außen: | 245 x 320 x 50mm | Schaum: | Ja | Wasserdicht: | Nein | Räder: | Nein | Farbe: | Schwarz | Verriegelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, gerätekoffer kunststoff, 551413, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, R491466, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases |
| | |
| |