Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiterplattenhalter leitfähig, Polypropylen schwarz, 353mm x 254mm x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-550016
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     550016
EAN/GTIN:
     5056111918609
Suchbegriffe:
550016
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Bestückung
Leiterplattenhalter
Tiefe = 254mm
Abmessungen = 353 x 254 x 14mm
Breite = 353mm
Typ = Halter
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Material = Polypropylen schwarz

RS PRO
Weitere Informationen:
Tiefe:
254mm
Abmessungen:
353 x 254 x 14mm
Breite:
353mm
Typ:
Halter
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Material:
Polypropylen schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.