Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4NS Sicherheits-Verriegelungsschalter, Schließer/2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-549619
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NS-4CF
EAN/GTIN:
     4536854963759
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Serie = D4NS
Sicherheitskontakte = Schließer/2 Öffner
Leitungseinführung = M20
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 240V
Tiefe = 30mm
Weitere Informationen:
Serie:
D4NS
Sicherheitskontakte:
Schließer/2 Öffner
Leitungseinführung:
M20
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
240V
Tiefe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, 549619, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NS4CF, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,91*
€ 26,18*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 26,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,83*
€ 32,39*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 25,96*
€ 37,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,00*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 7,88*
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 2,31*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.