Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 10μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 3216-18


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5479861
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJA106M006RWJV
EAN/GTIN:
     5059043901800
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOJ
Kapazität = 10µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 3216-18
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.2Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 1,2 μA
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Typ NOJ Standard. Nioboxid-SMD-Kondensatoren Eine defekte OxiCap™ brennt nicht bis zur Grenzspannung durch. Kapazitätstoleranz ±20% Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Serie:
NOJ
Kapazität:
10µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
3216-18
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.2Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
1,2 μA
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 5479861, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, AVX, NOJA106M006RWJV, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2442
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0982*
€ 0,3668*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 375 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.